BAHCO CIRKELZAAG HOUT 140X20MM 16T 8501-4

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:8501-4
Rubix:A0767389
EAN:7311518008079
BAHCO CIRKELZAAG HOUT 140X20MM 16T 8501-4

Technische samenvatting

Lengte140 mm
Materiaalhout
Typecirkelzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 140X20MM 16T 8501-4


Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Middelgrove vertanding van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. Beschikbare afmetingen 125mm tot 400mm diameter .

Sterke punten

Cirkelzaagbladen voor bouwplaatszagen in hout

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht200 g
Lengte140 mm
Materiaalhout
Typecirkelzaagblad
Verpakkingretailverpakking
Totale lengte140 mm
Aantal tanden16
Aangepaste tariefcode82021000
€ 19,40 excl. BTW
/ stuk
€ 23,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen