BOSCH BLAD S1142KHM TOUGH WOOD 2608900403
Blad S1142KHM Tough Wood
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bosch:EXPERT TOUGH WOOD S1142KHM BLADE (2608900403)
Rubix:A0752225
Fabrikant:2608900403
EAN:4059952534930




Documenten
Productdetails : BOSCH BLAD S1142KHM TOUGH WOOD 2608900403
Er is zachthout, er is hardhout, en dan zijn er die veeleisende houtsoorten die zaagbladen kapotmaken en een hoop ellende veroorzaken tijdens het werk. Nat hout, dikke onder druk behandelde planken en levende wortels of dikke takken vallen onder deze lastige categorie, en de EXPERT Tough Wood kan ze allemaal aan.
Er is zachthout, er is hardhout, en dan zijn er die veeleisende houtsoorten die zaagbladen kapotmaken en een hoop ellende veroorzaken tijdens het werk. Nat hout, dikke onder druk behandelde planken en levende wortels of dikke takken vallen onder deze lastige categorie, en de EXPERT 'Tough Wood' kan ze allemaal aan.
Sterke punten
•Long Life cutting tough wood
Exceptional durability is built in with Bosch Carbide Technology
Tapered tip reaches deeper into tight spaces
Thick gauge blade offers extra robustness and stability Wide body for precise, straight cuts Large gullet teeth chew through the toughest materials fast
Fits all S-shank reciprocating saws
Exceptional durability is built in with Bosch Carbide Technology
Tapered tip reaches deeper into tight spaces
Thick gauge blade offers extra robustness and stability Wide body for precise, straight cuts Large gullet teeth chew through the toughest materials fast
Fits all S-shank reciprocating saws
Toepassingen
Construction wood;Pressure treated lumber
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Totale lengte | 225 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,60 excl. BTW
/ stuk
€ 35,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen