Referenties
Bahco:8501-7F
Rubix:A0767387
EAN:7311518220938


Technische samenvatting
| Lengte | 160 mm |
|---|---|
| Materiaal | tungstencarbide (hardmetalen) snijtanden |
| Type | cirkelzaagblad |
Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 160X20MM 30T 8501-7F
Cirkelzaagbladen met hardmetalen tanden voor nauwkeurig en snel zagen van hout, voor draagbare elektrische cirkelzaagmachines. Fijn vertande cirkelzaagbladen van gehard koudgewalst staal. Expansiegaten vangen uitzetting van het zaagblad op bij warmte vorming tijdens het zagen. XF= extra fijne vertanding voor laminaat en harde houtsoorten. Beschikbare afmeTingen 140mm tot 400mm diameter .
Sterke punten
Circular Saw blades for Site Saws in Wood
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 295 g |
| Lengte | 160 mm |
| Materiaal | tungstencarbide (hardmetalen) snijtanden |
| Type | cirkelzaagblad |
| Totale lengte | 160 mm |
| Aantal tanden | 30 |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,85 excl. BTW
/ stuk
€ 28,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen