MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD HOUT AX 150MM 5-TPI (PK=25ST)
Hout met spijkers: Heavy duty AX™ sloopbladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:48008021
Rubix:A0557122
EAN:0045242082285


Technische samenvatting
| Lengte | 150 mm |
|---|---|
| Materiaal | bi-met,co (bimetaal met kobalt) |
| Type | sabelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE RECIPROZAAGBLAD HOUT AX 150MM 5-TPI (PK=25ST)
FANG TIP™: Voor sneller invallend snijden en om in kleine ruimtes te komen.
NAIL GUARD™: Beschermt de tand tijdens spijkerinslagen voor meer duurzaamheid en levensduur.
Sterk: 1,27 mm dik blad en een hoogte van 25 mm voor maximale robuustheid en levensduur waardoor het ideaal is voor hout met spijkers of bouten.
Snel: Agressieve 5 Tpi tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag voor sneller zagen
Schuine vorm: ideaal voor invalzagen en werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Breekbestendig: bi-metalen constructie voor verhoogde standtijden en flexibele buigzaamheid zonder breken
NAIL GUARD™: Beschermt de tand tijdens spijkerinslagen voor meer duurzaamheid en levensduur.
Sterk: 1,27 mm dik blad en een hoogte van 25 mm voor maximale robuustheid en levensduur waardoor het ideaal is voor hout met spijkers of bouten.
Snel: Agressieve 5 Tpi tandgeometrie voor méér materiaalafname per slag voor sneller zagen
Schuine vorm: ideaal voor invalzagen en werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
Breekbestendig: bi-metalen constructie voor verhoogde standtijden en flexibele buigzaamheid zonder breken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bi-met,co (bimetaal met kobalt) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 25 stuks |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 1,97 |
| Aantal tanden | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,80 excl. BTW
/ pak
€ 137,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen