Referenties
Bahco:MA321
Rubix:A0746114
EAN:7314150181551

Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR MA321
Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik. De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm. De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie. Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRc. Verstelbare hefboomwerking voor betere werking. De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort. Groene greep = rechts knippend. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal. 8697M0260: spare pieces set (nut, spring and spindle).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Snijcapaciteit | 1,8 mm |
| Lengte | 260 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,67 excl. BTW
/ stuk
€ 35,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
