Referenties
Facom:882A
Rubix:10109509
EAN:3148512102007

Productdetails : FACOM PLAATSCHAAR UNIVERSEEL RECHTS 882A
Met de 882A universele rechtse plaatschaar biedt FACOM een betrouwbaar gereedschap voor rechts snijdende bewerkingen in dun plaatmateriaal. Het hefboommechanisme en de gesmede bekken zorgen voor een zuivere en duurzame snede, terwijl de belasting voor de gebruiker wordt beperkt.
Kenmerken:
De FACOM 882A universele rechtse plaatschaar is ontworpen voor het nauwkeurig snijden van metalen met geringe dikte, met name roestvast staal A4/80. De mechanische hefboomwerking vermindert de benodigde snijkracht en verbetert de controle tijdens het werk. De gesmede en behandelde bekken bieden een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. De gebruineerde bekken beschermen tegen corrosie en behouden langdurig de snijkwaliteit. De rood beklede handgrepen zijn voorzien van een veiligheidsbescherming voor een stabiele grip, ook in vochtige of vette omstandigheden. De geïntegreerde veer zorgt voor automatische opening, wat lange snijbewerkingen vergemakkelijkt, terwijl het vergrendelmechanisme veiligheid biedt tijdens transport en opslag.
Specificaties:
• Productreferentie: 882A
• Totale lengte: 250 mm
• Lengte van de bekken: 32 mm
• Snijcapaciteit inox (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Materiaal bekken: gesmeed staal
• Type snede: rechts
• Automatisch opnenen: door geïntegreerde veer
• Handgrepen: bekleed, met veiligheidsbescherming
• Vergrendeling: geïntegreerd sluitmechanisme
• Levenslange garantie: ja
Normen:
De FACOM 882A universele rechtse plaatschaar voldoet aan de norm ASME B107.500 voor handtangen.
Kenmerken:
De FACOM 882A universele rechtse plaatschaar is ontworpen voor het nauwkeurig snijden van metalen met geringe dikte, met name roestvast staal A4/80. De mechanische hefboomwerking vermindert de benodigde snijkracht en verbetert de controle tijdens het werk. De gesmede en behandelde bekken bieden een hoge slijtvastheid en een lange levensduur. De gebruineerde bekken beschermen tegen corrosie en behouden langdurig de snijkwaliteit. De rood beklede handgrepen zijn voorzien van een veiligheidsbescherming voor een stabiele grip, ook in vochtige of vette omstandigheden. De geïntegreerde veer zorgt voor automatische opening, wat lange snijbewerkingen vergemakkelijkt, terwijl het vergrendelmechanisme veiligheid biedt tijdens transport en opslag.
Specificaties:
• Productreferentie: 882A
• Totale lengte: 250 mm
• Lengte van de bekken: 32 mm
• Snijcapaciteit inox (80 kg/mm²): 0,8 mm
• Materiaal bekken: gesmeed staal
• Type snede: rechts
• Automatisch opnenen: door geïntegreerde veer
• Handgrepen: bekleed, met veiligheidsbescherming
• Vergrendeling: geïntegreerd sluitmechanisme
• Levenslange garantie: ja
Normen:
De FACOM 882A universele rechtse plaatschaar voldoet aan de norm ASME B107.500 voor handtangen.
Sterke punten
• De mechanische hefboomwerking vermindert merkbaar de snijkracht en draagt bij aan nauwkeurig werken, ook in harde materialen
• De beklede handgrepen met veiligheidsbescherming zorgen voor een stabiele en veilige hantering, ideaal bij herhaald snijden
• De levenslange garantie van FACOM biedt professionals gemoedsrust en een duurzame investering
• De beklede handgrepen met veiligheidsbescherming zorgen voor een stabiele en veilige hantering, ideaal bij herhaald snijden
• De levenslange garantie van FACOM biedt professionals gemoedsrust en een duurzame investering
Toepassingen
Deze schaar is geschikt voor het snijden van dun plaatmateriaal, bandstaal en metalen onderdelen met gebogen vormen. Dit gereedschap is ideaal voor onderhoudswerkplaatsen, lichte plaatbewerking, aluminium schrijnwerk en afwerkingswerkzaamheden in de metaalconstructie. Het wordt ingezet in omgevingen waar snijnauwkeurigheid, herhaalbaarheid en ergonomie essentieel zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 599 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260x80x35 mm |
| Gewicht verpakking | 599 g |
| Snijcapaciteit | 0,8 mm |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,68 excl. BTW
/ stuk
€ 66,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden