Referenties
Bahco:MA351
Rubix:A0767010
EAN:7314150181582

Productdetails : BAHCO BLIKSCHAAR LINKS 250MM MA351
Blikscharen voor professioneel gebruik en voor het knippen van zeer hard en dik blik. De scharen knippen staalplaat tot 1,8 mm. De kop is speciaal aangepast voor lange snijlengtes in krappe ruimtes. Hierdoor kan de hand boven de te knippen staalplaat blijven. De bekken zijn gesmeed van gelegeerd staal met chroom en molybdeen voor betere prestatie. Gefreesde en getande bekken, inductie gehard tot 60-62 HRc. Verstelbare hefboomwerking voor betere werking. De grepen hebben een softgrip voor betere drukverdeling in de hand en een terugslagveer voor meer comfort. Rode greep = links knippend. Knipcapaciteit: 1 - roestvaststaal, 2 - koudgewalst staal. 8697M0260: spare pieces set (nut, spring and spindle).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 550 g |
| Snijcapaciteit | 1,5 mm |
| Lengte | 250 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,23 excl. BTW
/ stuk
€ 40,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
