Referenties
Bahco:KSBG09-10DISPEN
Rubix:10089990
EAN:7314150262991


Technische samenvatting
| Type bladen | reserve-afbreekmesjes (9 mm) in dispenser (10 stuks) |
|---|---|
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 85 mm |
Productdetails : BAHCO RESERVE AFBREEKMES 9MM 10D KSBG09-10DISPEN (PK=10ST)
Afbreekmesjes 9 mm, dispenser à 10 stuks.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type bladen | reserve-afbreekmesjes (9 mm) in dispenser (10 stuks) |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 85 mm |
| Materiaal | gepolijst koolstofstaal (carbonstaal) |
| Gewicht | 6 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,61 excl. BTW
/ pak
€ 4,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen