Referenties
Stanley:0-10-411
Rubix:10132616
EAN:3253560104115

Productdetails : STANLEY FATMAX AFBREEKMES METAAL 9 MM 0-10-411
Sterke punten
• 9mm afbreekmes met 13 segmenten voor efficiënte en nauwkeurige snijbewegingen
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 135mm
• Gegoten zink behuizing voor sterkte en duurzaamheid
• Gestroomlijnd design voor een goede controle en nauwkeurigheid
• Zelfvergrendelend messchuifsysteem
• Ingebouwd eindkapje om messegmenten af te breken
• Broekklem
• Lengte 135mm

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 15x76x165 mm |
| Gewicht verpakking | 68 g |
| Type bladen | afbreekbaar |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Materiaal | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,62 excl. BTW
/ stuk
€ 9,22 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden