Referenties
Bahco:BPBG3515
Rubix:A0771855
EAN:7314150134823

Productdetails : BAHCO SNIJMESJES RECHT 2D BPBG3515
Rechte snijmesjes. A: glad. B: getand.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Blad lengte | 15 mm |
| Aantal bladen | 2 |
| Type | rechte snijmesjes, plat en gekarteld |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,41 excl. BTW
/ stuk
€ 67,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
