Referenties
Bahco:KGAU-01
Rubix:A0415623
EAN:7314150223893

Documenten
Productdetails : BAHCO VEILIGHEIDSMES KGAU-01
Veiligheidsmes.
Sterke punten
•Steel housing
Slides automatically
Auto-retractable blade when cutting is finished and operation button is released
Storage for 5 blades
Slides automatically
Auto-retractable blade when cutting is finished and operation button is released
Storage for 5 blades

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Blad lengte | 160 mm |
| Aantal bladen | 5 |
| Materiaal | staal |
| Type | auto-terugtrekkend veiligheidsmes (utility knife) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,96 excl. BTW
/ stuk
€ 19,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
