Referenties
Bahco:BPBU90
Rubix:A0771845
EAN:7314150134793

Productdetails : BAHCO SNIJMESJES U-VORMIG 2D BPBU90
Snijmesjes U-vormig. 2 stuks op blister.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Blad lengte | 90 mm |
| Aantal bladen | 2 |
| Type | u-vormig (2d) snijmesje |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,84 excl. BTW
/ stuk
€ 134,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
