Referenties
Bahco:KGRU-02
Rubix:10089975
EAN:7314150196890

Productdetails : BAHCO UITSCHUIFMES 145MM KGRU-02
Uitschuifmes Classic. Eenvoudig te openen voor het wisselen van messen. Opslag voor 5 reservemessen. Schuifmechanisme met 3 posities.
Sterke punten
•Aluminium knife housing
Magnetic grip to facilitate the exchange of the blade
3-position mechanism
Blade change and storage available via turning or unscrewing screw
Convenient storage of up to 5 blades
Extra safety when not in use by retracting blade
Only available in retractable version
Retail pack
Magnetic grip to facilitate the exchange of the blade
3-position mechanism
Blade change and storage available via turning or unscrewing screw
Convenient storage of up to 5 blades
Extra safety when not in use by retracting blade
Only available in retractable version
Retail pack
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 118 g |
| Blad lengte | 145 mm |
| Aantal bladen | 5 |
| Materiaal | aluminium (mesbehuizing) |
| Type | intrekbaar twistsnijmes (draaiknop) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,48 excl. BTW
/ stuk
€ 13,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
