Referenties
Stanley:STHT0-73872
Rubix:10133203
EAN:3253560738723
Productdetails : STANLEY HOBBYMESSENSET STHT0-73872
Sterke punten
• Twee handgreepmaten voor flexibiliteit
• 12 verschillende types bladen voor een uitgebreid gamma materialen en toepassingen, inclusief snijden met hoge precisie, ontbramen, inlegwerk, modelleren, sjabloneren en etsen
• Veilige, gebruiksvriendelijke bak voor zowel nieuwe als gebruikte bladen
• Opbergdoos voor veilige opslag - schuif de handgreep over het blad en draai om het uit de houder te verwijderen
• 12 verschillende types bladen voor een uitgebreid gamma materialen en toepassingen, inclusief snijden met hoge precisie, ontbramen, inlegwerk, modelleren, sjabloneren en etsen
• Veilige, gebruiksvriendelijke bak voor zowel nieuwe als gebruikte bladen
• Opbergdoos voor veilige opslag - schuif de handgreep over het blad en draai om het uit de houder te verwijderen

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x80x210 mm |
| Gewicht verpakking | 160 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 45,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
