Referenties
Bahco:1-170-12-1-0
Rubix:10061233
EAN:7311518020057

Productdetails : BAHCO VIJL DRIEKANT BASTERD 12 5P 1-170-12-1-0
Voor het ontbramen en vijlen van hoeken en gaten, mallen en holle oppervlakken. De vlakke, taps toelopende kanten zijn geschikt voor vlakke oppervlakken. Vorm: gelijkzijdige driehoek, naar de punt taps toelopend. Dubbel gekapt. Kap types: 1 = basterd, 2 = half-zoet, 3 = zoet.
Sterke punten
Engineering Three Square Files Bastard/Second/Smooth Cut Unhandled
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 330 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 300 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | bastaardhieb |
| Sectie | 19,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 86,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen