PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 200 K1 M/HEFT
200 mm H1 werkplaatsvijlen volgens DIN PF 1122
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF 1122 200 H1
Rubix:23080992
Fabrikant:11216206
EAN:4007220669372



Productdetails : PFERD WERKPLAATVIJL PLATSPITS PF 1122 200 K1 M/HEFT
Vlakke vijl, puntig, met tang en aan vier zijden geslepen. Vorm B volgens DIN 7261. PFERD produceert werkplaatsvijlen die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze worden gekenmerkt door een lange levensduur en een uitstekende materiaalafname. Er zijn drie maatvarianten voor verschillende toepassingen beschikbaar. Maat 1: voor grof werk, grove materiaalafname Maat 2: universeel gebruik Maat 3: bewerkings- en afwerkingswerk De werkplaatsvijlen van PFERD zijn verkrijgbaar in industriële verpakking zonder handvat of in PF-verpakking met een ergonomisch vijlhandvat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | plat |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 20,0 x 5,0 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
