Referenties
Bahco:216000300
Rubix:A0765897
EAN:8413345403658

Documenten
Productdetails : BAHCO AFSTEEKMES KUNSTSTOF GRIP 30MM 216000300
Schraper met kunststof greep. Flexibel koolstofstalen blad. Metallic ring for perfect fixing between handle and blade. Plastic handle w/ hanging hole.
Sterke punten
•Flexible ground blade
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Polished and varnished blade to prevent oxidation
Available with hanging hole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 55 g |
| Vorm | halfrond |
| Lengte | 210 mm |
| Handvat | met |
| Snijwijze | geslepen (grond) snede |
| Sectie | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
