Referenties
Bahco:219001000
Rubix:A0772600
EAN:8413345029865

Productdetails : BAHCO VULSCHRAPER 10CM 219001000
Houten handvat. Ontlaten metalen blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 115 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 235 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 100 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,07 excl. BTW
/ stuk
€ 6,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
