Referenties
Bahco:4750PTB60
Rubix:A0772416
EAN:7314150275014

Productdetails : BAHCO GEREEDSCHAPSKOFFER 295X600X305 4750PTB60
Gemaakt van zuiver polypropyleen (PP). Geschikt voor zwaar werk onder extreme omstandigheden. Bestand tegen lage en hoge temperaturen: -20 ºC/ +50 ºC. Statische belastbaarheid: 120 kg & 130 kg. Inclusief interne lade en extrne verdelers. Lang aluminium handvat. Afsluitbaar met hangslot. Metalen sluitingen en gegalvaniseerde sleuteldelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3290 g |
| Bergruimte | 37 l |
| Materiaal | maagdelijk polypropyleen (pp) |
| Toegestane lading | 130 kg |
| Hoogte | 295 mm |
| Breedte | 305 mm |
| Lengte | 600 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,85 excl. BTW
/ stuk
€ 50,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
