Referenties
Bahco:4750RCHDW01AC2
Rubix:A0768543
EAN:7314150229840
Productdetails : BAHCO INTERNE TAS VOOR 4750 4750RCHDW01AC2
Tas met verwijderbare tussenschotten. Te gebruiken voor gevoelige apparatuur en gereedschappen. Inclusief handvat en schouderband voor eenvoudig transport. Interne dividers met Klittenband systeem is eenvoudig aan te passen aan behoeft van gebruiker.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1900 g |
| Hoogte | 280 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Lengte | 525 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,92 excl. BTW
/ stuk
€ 136,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen

