Referenties
Bahco:BP91BS
Rubix:A0769906
EAN:7314150192786

Productdetails : BAHCO LUCHTRATELBESCHERMKAP VOOR BP9 BP91BS
Luchtratel beschermkap. BP91BS te gebruiken met BP919 en BP920. BP91BL te gebruiken met BP921.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 50 g |
| Aansluiting | 1/4' ratel '' |
| Gewicht | 0,006 kg |
| Totale lengte | 45 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,21 excl. BTW
/ stuk
€ 8,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
