Referenties
Bahco:28MV-22
Rubix:A0770352
EAN:7314150121410


Technische samenvatting
| Aansluiting | zeskant (6-kant) '' |
|---|---|
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL 3VDE 22MM 28MV-22
Geïsoleerde soksleutels met T-Greep. Voor het werken onder spanning tot 1000 Volt. IEC 60900, sleutel opening tolerantie volgens ISO 691. Hoogwaardig gelegeerd staal. 3 laags gekleurde isolatiecoating. 6 kant Dynamic-Drive Profiel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Aansluiting | zeskant (6-kant) '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Aantal zijdes | 6 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,56 excl. BTW
/ stuk
€ 56,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen