BAHCO KLINGENSET VDE 6D 808061 (SE=6ST)

Bahco

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:808061
Rubix:A0415655
EAN:7314150243839
BAHCO KLINGENSET VDE 6D 808061 (SE=6ST)

Technische samenvatting

Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdrukph1;ph2;0,4x2,5 mm;0,5x3 mm;0,8x4 mm;1x5,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO KLINGENSET VDE 6D 808061 (SE=6ST)


1000V Ratel schroevendraaier met set verwisselbare klingen, 6-delig. Greep: 2-componenten greep met zacht, hoog frictie materiaal met met geribbelde oppervlak voor een comfortabele grip. 48 tanden ratel schroevendraaier voor een soepele werking en minimale ratel rotatie naar de volgende tand. Soepele ratel beweging, drie standen ratel mechanisme: vooruit, terug en neutraal. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Veilige manier om de kling te lossen door de eindknop in te drukken. Verwisselbare Geïsoleerde klingen 100mm. In aantrekkelijke hoes met 6 klingen. Voor aan riem. Retail verpakking: transparente kunststof buis (PVC) met ophanggat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht385 g
Afdrukmeervoudige opdruk
Grootte afdrukph1;ph2;0,4x2,5 mm;0,5x3 mm;0,8x4 mm;1x5,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 95,27 excl. BTW
/ set
€ 115,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen