BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIERGREEP VDE MET RATELFUNCTIE 808060
Bahco
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:808060
Rubix:A0558751
EAN:7314150243822
Documenten
Productdetails : BAHCO RATELSCHROEVENDRAAIERGREEP VDE MET RATELFUNCTIE 808060
1000V Ratel schroevendraaier met set verwisselbare klingen. Greep: 2-componenten greep met zacht, hoogwaardig frictie materiaal met met geribbelde oppervlak voor een comfortabele grip. 48 tanden ratel schroevendraaier voor een soepele werking en minimale ratel rotatie naar de volgende tand. Soepele ratel beweging, drie standen ratel mechanisme: vooruit, terug en neutraal. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Veilige manier om de kling te lossen door de eindknop in te drukken. Geïsoleerde klingen verkrijgbaar: gleuf, PH,PZ, TORX, Combi PH en PZ. De greep kan uitsluitend met deze klingen worden gebruikt (xxxSL-2P). Retail verpakking: transparente kunststof buis (PVC) met ophanggat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,86 excl. BTW
/ stuk
€ 49,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen