Referenties
Bahco:625-2-175
Rubix:A0773265
EAN:7314150128587

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER VDE PH2 625-2-175
Geïsoleerde schroevendraaiers voor Phillips schroeven. Voor het werken aan onder spanning staande installaties tot 1000 volt. Handgreep: tweecomponenten greep met ophanggat. Uitstekende greep-kling verbinding. Kling: hoge kwaliteit staal, isolatie direct op de kling aangebracht. Bled gebruineerd. Maat- en type aanduiding op de greep. ISO 8764/DIN 5260. Individueel geinspecteerd en geproducteerd volgens IEC 60900.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afdruk | phillips (ph) |
| Blad lengte | 175 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,56 excl. BTW
/ stuk
€ 9,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen