GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER PZ 1 - VDE 2160 PZ 1
Schroevendraaier VDE Pozidriv 2160 PZ
Zie technische informatieReferenties
Gedore:VDE 2160 PZ 1
Rubix:10015451
Fabrikant:1612182
EAN:4010886825969

Productdetails : GEDORE VDE-SCHROEVENDRAAIER PZ 1 - VDE 2160 PZ 1
De GEDORE VDE 2160 PZ Pozidriv-schroevendraaier is ontwikkeld voor schroefwerkzaamheden aan elektrische installaties waarbij isolatie tot 1.000 V vereist is. Elk exemplaar wordt individueel getest en voldoet aan de eisen voor gecontroleerde werkzaamheden onder spanning. Dit gereedschap is geschikt voor gangbare onderhouds- en productietoepassingen.
Kenmerken:
De GEDORE VDE Pozidriv 2160 PZ serie is uitgerust met een volledig geïsoleerde kling, vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal. Elke schroevendraaier is individueel getest en geïsoleerd tot 1.000 V, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische werkzaamheden. De punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PZ en garandeert een correcte passing op Pozidriv-kruiskopschroeven. De vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep ondersteunt een gecontroleerde krachtoverdracht. De VDE-geïsoleerde Power-Grip³-handgreep met drie componenten beschikt over een ophanggat voor eenvoudige opslag. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt snelle identificatie van het aandrijfprofiel mogelijk op werkbank of gereedschapswagen.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: kruiskop Pozidriv (PZ)
• Klingvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadiumstaal, gehard
• Kling: volledig geïsoleerd
• Isolatie: tot 1.000 V
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, VDE-geïsoleerd
• Ophanggat: ja
Normen:
• EN 60900/IEC 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• DIN ISO 8764-1 PZ: afmetingen en geometrie van Pozidriv-kruiskoppunten
Kenmerken:
De GEDORE VDE Pozidriv 2160 PZ serie is uitgerust met een volledig geïsoleerde kling, vervaardigd uit gehard molybdeen-vanadiumstaal. Elke schroevendraaier is individueel getest en geïsoleerd tot 1.000 V, conform de geldende veiligheidsvoorschriften voor elektrische werkzaamheden. De punt voldoet aan DIN ISO 8764-1 PZ en garandeert een correcte passing op Pozidriv-kruiskopschroeven. De vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep ondersteunt een gecontroleerde krachtoverdracht. De VDE-geïsoleerde Power-Grip³-handgreep met drie componenten beschikt over een ophanggat voor eenvoudige opslag. De markering op het uiteinde van de handgreep maakt snelle identificatie van het aandrijfprofiel mogelijk op werkbank of gereedschapswagen.
Specificaties:
• Aandrijfprofiel: kruiskop Pozidriv (PZ)
• Klingvorm: rond
• Materiaal kling: molybdeen-vanadiumstaal, gehard
• Kling: volledig geïsoleerd
• Isolatie: tot 1.000 V
• Handgreep: Power-Grip³, 3-componenten, VDE-geïsoleerd
• Ophanggat: ja
Normen:
• EN 60900/IEC 60900: veiligheidseisen voor geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden onder spanning tot 1.000 V
• DIN ISO 8764-1 PZ: afmetingen en geometrie van Pozidriv-kruiskoppunten
VDE Screwdriver PZ 1 Individually tested, VDE insulation up to 1000 V, acc. to EN 60900/IEC 60900, fully insulated blade Blade tip to DIN ISO 8764-1 PZ 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force Type of drive marked at end of the handle Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
Sterke punten
• Verhoogde veiligheid dankzij individueel geteste VDE-isolatie
• Betrouwbare passing op Pozidriv-schroeven conform de norm
• Gecontroleerde krachtoverdracht door vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep
• Snelle profielherkenning via markering op het handgreepuiteinde
• Praktische opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
• Betrouwbare passing op Pozidriv-schroeven conform de norm
• Gecontroleerde krachtoverdracht door vormgesloten verbinding tussen kling en handgreep
• Snelle profielherkenning via markering op het handgreepuiteinde
• Praktische opslag dankzij geïntegreerd ophanggat
Toepassingen
Deze schroevendraaierserie wordt ingezet bij werkzaamheden aan elektrische installaties, schakelkasten en installaties onder gecontroleerde spanning. Deze wordt gebruikt in elektrisch onderhoud, paneelbouw, bekabelingswerkzaamheden en het afstellen van apparatuur in industriële en technische omgevingen waar Pozidriv-schroeven worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afdruk | pozidriv |
| Blad lengte | 80 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Aangepaste tariefcode | 82054000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,60 excl. BTW
/ stuk
€ 9,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden