BAHCO KLINGEN VDE 0.5X3.0X100MM 2D 8220SL-2P (PK=2ST)

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:8220SL-2P
Rubix:A0415645
EAN:7314150243860
BAHCO KLINGEN VDE 0.5X3.0X100MM 2D 8220SL-2P (PK=2ST)

Technische samenvatting

Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk0,5x3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO KLINGEN VDE 0.5X3.0X100MM 2D 8220SL-2P (PK=2ST)


Geïsoleerde verwisselbare klingen met beperkte diameter. Voor gleuf schroeven ; klingen 100mm lengte (buiten de greep). De klingen met beperkte diameter maakt het gebruik mogelijk bij verzonken schroeven en veer elementen. Voor werken onder stroom, tot 1000 V. Retail kunststof buis per 2 stuks. Alleen te gebruiken met de Geïsoleerde ratel schroevendraaier 808060.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht50 g
Afdrukplat
Blad lengte100 mm
Grootte afdruk0,5x3 mm
19,21 excl. BTW
/ pak
23,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen