BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PH2 BE-8620SL

Geïsoleerde schroevendraaier ERGO Philips slim

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:BE-8620SL
Rubix:A0770823
EAN:7314150304653
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PH2 BE-8620SL

Technische samenvatting

Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph2
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO SLIM VDE PH2 BE-8620SL


Geïsoleerde ERGO™ schroevendraaier, Phillips met smalle bladen (SLIM), ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het werken onder spanning tot 1000 volt. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal, isolatie direct op de kling aangebracht, bled gebruineerd voor meer precisie. Verminderde bladdiameter. De klingen zijn 30% dunner dan gewone Geïsoleerde klingen voor een betere bereikbaarheid. ISO 8764 / DIN 5260. Individueel ge nspecteerd, en geproduceerd volgens IEC 60900.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht105 g
Afdrukphillips (ph)
Blad lengte100 mm
Grootte afdrukph2
€ 10,57 excl. BTW
/ stuk
€ 12,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen