Referenties
Bahco:316-1
Rubix:A0770590
EAN:7311518296216

Productdetails : BAHCO PENRUIMER 10MM 316-1
Pen ruimer voor het ontbramen van buizen. Gemaakt van aluminium met HSS-blad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Capaciteit | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,45 excl. BTW
/ stuk
€ 7,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
