Referenties
Bahco:318-54
Rubix:A0416152
EAN:7311518296254

Documenten
Productdetails : BAHCO ONTBRAMER 10-54MM 318-54
Voor het ontbramen van buizen van koper, staal en RVS. Aluminium behuizing met bladen van gelegeerd kwaliteitsstaal. Ontbraamt zowel aan de binnen- als buitenzijde.
Sterke punten
•Used for deburring copper, steel and stainless-steel tubes
Tube reamers for HD works
Deburrs both internally and externally
Aluminium body
High-performance alloy steel blades
Tube reamers for HD works
Deburrs both internally and externally
Aluminium body
High-performance alloy steel blades
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 450 g |
| Capaciteit | 10-54 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,80 excl. BTW
/ stuk
€ 138,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
