Referenties
Bahco:PAGS-2.0
Rubix:A0769880
EAN:7311518327835


Technische samenvatting
| Handvat | polypropyleen versterkt met glasvezel |
|---|---|
| Gewicht | 3 kg |
Productdetails : BAHCO PIKHOUWEEL 2KG PAGS-2.0
Pikhouwelen voor openbreken van de grond en voor de bouw. Kop van gesmeed en gehard staal, rond oog. Drie kop gewichten beschikbaar: 2 kg, 2.5 kg en 3 kg.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1836 g |
| Handvat | polypropyleen versterkt met glasvezel |
| Gewicht | 3 kg |
| Lengte | 900 mm |
| Materiaal | glasvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,49 excl. BTW
/ stuk
€ 26,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen