Referenties
Stahlwille:96722802
Rubix:A0414739
Fabrikant:96722802
EAN:4018754296316


Technische samenvatting
| Handvat | ergonomisch geformde 3-componentengreep |
|---|---|
| Gewicht | 0,144 kg |
Productdetails : STAHLWILLE 13000/4 HOOK AND PICK SET 4 PCS 96722802
4-delig, in stoffen etui, inhoud: nr. 13000 (recht), 13001 (45°), 13002 (90°), 13003 (rondgebogen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Handvat | ergonomisch geformde 3-componentengreep |
| Gewicht | 0,144 kg |
| Lengte | 155 mm |
| Materiaal | gehard staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,30 excl. BTW
/ set
€ 46,34 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden