Referenties
Bahco:8501-150-10-24C
Rubix:A0765526
Fabrikant:8501-150-10-24C
EAN:7314150403004

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 150X10MM 24T 8501-150-10-24C
Bahco cirkelzaagblad voor snoerloze machines in hout. 150 mm diameter, 10 mm boring en 24 carbide tanden met ATB-vertanding voor schone, efficiënte sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 24 |
| Diameter cilinderboring | 10 mm |
| Type vertanding | atb |
| Maaibreedte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,18 excl. BTW
/ stuk
€ 28,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
