Referenties
Bahco:8501-165-20-48XF
Rubix:A0765111
Fabrikant:8501-165-20-48XF
EAN:7314150402908

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 165X20MM 48T 8501-165-20-48XF
Bahco cirkelzaagblad 8501-165-20-48XF voor invalzagen in hout. Ø165 mm, asgat 20 mm, 48 tanden (ATB) met 2,2 mm snijbreedte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 165 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 48 |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Type vertanding | atb |
| Maaibreedte | 2,2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,27 excl. BTW
/ stuk
€ 30,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
