Referenties
Bahco:8501-210-30-60XF
Rubix:A0765518
Fabrikant:8501-210-30-60XF
EAN:7314150402977

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG HOUT 210X30MM 60T 8501-210-30-60XF
Bahco 8501-210-30-60XF is een rondzaagblad met hardmetalen tanden voor houttoepassingen op draagbare/tafelzagen. 60 tanden, ATB-vertanding.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 210 mm |
| Dikte | 1,6 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 60 |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
| Type vertanding | atb |
| Maaibreedte | 2,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,01 excl. BTW
/ stuk
€ 48,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
