Referenties
Bahco:8501-260-30-80S
Rubix:A0765515
Fabrikant:8501-260-30-80S
EAN:7314150403097

Productdetails : BAHCO CIRKELZAAG ALU 260X30MM 80T 8501-260-30-80S
Bahco 8501-260-30-80S is een carbide cirkelsaagblad voor verstekzagen in aluminium en kunststof: 260x30 mm, 80T en -5° negatieve haakhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 260 mm |
| Dikte | 1,8 mm |
| Materiaal mantel | carbide |
| Aantal tanden | 80 |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
| Type vertanding | trapeziumvormige (tcg) vertanding met negatieve haakhoek -5° |
| Maaibreedte | 2,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,43 excl. BTW
/ stuk
€ 81,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
