Referenties
Bahco:3916-115-10P-CE
Rubix:A0762525
Fabrikant:3916-115-10P-CE
EAN:7314150455348



Productdetails : BAHCO DIAMANTSCHIJF 115 KERAM EXTRA 3916-115-10P-CE
Bahco diamantschijf 3916-115-10P-CE voor keramiek en tegels. Extra dun (1,2 mm) voor snelle, zuivere sneden en minder materiaalverlies bij droog of nat gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Dikte | 1,2 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | keramische tegels en tegelwerk (incl. porselein/keramiek), glazuur, graniet, marmer, natuur-/lei-steen, gereconstitueerde steen, vloer- en wandtegels; geschikt voor droog en nat snijden. |
| Max. toerental | 80,1 m/s |
| Schuurmateriaal | diamant (continu 10 mm diamantsegment-rand), keramiek extra |
| Type | diamantschijf voor keramiek/tegels (keramiek extra, extra dun) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,24 excl. BTW
/ stuk
€ 31,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen