Referenties
Bahco:SB8160-3
Rubix:A0500817
EAN:7314150472192




Productdetails : BAHCO VERLENGSTUK 1/2 75MM SB SB8160-3
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
SB: retail packed on a plastic info card
High-performance alloy steel
Standards: ISO 3316/1174, DIN 3122/3123/3120 and UNE 16511
SB: retail packed on a plastic info card
Bahco SB8160-3 verlengstuk 1/2" met lengte 75 mm en diameter 16,5 mm. Hooggepolijst en van gelegeerd staal, volgens ISO/DIN/UNE.
Sterke punten
1/2" Square Drive Extension Bars
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 01.02.2026 '' |
| Lengte | 75 mm |
| Diameter | 16,5 mm |
| Type | verlengstuk 1/2' |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,61 excl. BTW
/ stuk
€ 14,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
