Referenties
Bahco:K7760C-1
Rubix:10086659
EAN:7314151222369

Documenten
Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 3/8 75MM K7760C-1
Verlengstukken geheel doorboord. Aandrijfvierkant: 3/8" DIN 3121-G 10, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor kracht. Met doorlopend gat. Te gebruiken met machines. Voor max. veiligheid dient u de klemveren te gebruiken. D2= buitendiameter binnenvierkant.
Sterke punten
3/8" Square Drive Extensions with Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Lengte | 75 mm |
| Diameter | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,53 excl. BTW
/ stuk
€ 17,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
