Referenties
Bahco:SBK8160D-2
Rubix:A0762095
Fabrikant:SBK8160D-2
EAN:7314150447787



Productdetails : BAHCO KRACHTVERLENGSTUK 1/2 125MM SB SBK8160D-2
Bahco SBK8160D-2 is een 1/2" vergrendelend vierkant verlengstuk met gefosfateerde afwerking. Totale lengte: 125 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 125 mm |
| Diameter | 15 mm |
| Type | 1/2' vergrendelend vierkant verlengstuk (gefosfateerd) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,21 excl. BTW
/ stuk
€ 28,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
