Referenties
Bahco:KUBG18-5DISPEN
Rubix:A0769013
EAN:7314150296835





Technische samenvatting
| Type | reserveafbreekmessen voor uitschuifmes 18 mm (5 stuks in dispenser) |
|---|
Productdetails : BAHCO RESERVEMES VAST 18MM 5D KUBG18-5DISPEN
Reserveafbreekmessen Bahco KUBG18-5DISPEN voor uitschuifmes 18 mm. Gepolijst koolstofstaal en 5 stuks in dispenser voor snelle vervanging.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Type | reserveafbreekmessen voor uitschuifmes 18 mm (5 stuks in dispenser) |
| Voor model | ke18-01; kb18-01; kg18-01 |
| Materiaal | gepolijst koolstofstaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,68 excl. BTW
/ stuk
€ 3,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen