GEDORE RESERVE KLING - E-8147

Reserve

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:E-8147
Rubix:10019655
Fabrikant:1884719
EAN:4010886859179
GEDORE RESERVE KLING - E-8147

Technische samenvatting

Typekabelafstripper voor zwaar gebruik
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE RESERVE KLING - E-8147


Reserve kling professioneel stripgereedschap met 2 kabelhaken handig en gebruiksvriendelijk, ook onder de moeilijkste omstandigheden voor kabels (tot 40 mm Ø) met willekeurige isolatie vergrendelingsmogelijkheid van de kling in één van drie standen (cirkelvormige, rechte of spiraalvormige snijvlakken) kabelcapaciteit 4,5-40 mm Ø isolatiedikte: tot 4,5 mm afmetingen: met kleine kabelhaak: 150 x 42 x 30,5 mm met grote kabelhaak: 167 x 52 x 30,5 mm E-8147 = reserve kling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekabelafstripper voor zwaar gebruik
Aangepaste tariefcode82032000
40,81 excl. BTW
/ stuk
49,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen