BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 13 97-13

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:97-13
Rubix:A0768174
Fabrikant:97-13
EAN:7314150366316
BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 13 97-13

Technische samenvatting

Opening13
Lengte40 mm
Typesteeksleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO INSTEEKSLEUTEL 9/12 13 97-13


Bahco 97-13 is een open-end insteekinzet voor 9x12 rechthoekige aansluitingen. Geschikt voor een max. koppel van 51 N·m en totale lengte 40 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening13
Lengte40 mm
Typesteeksleutel
24,85 excl. BTW
/ stuk
30,07 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen