Referenties
Bahco:167-5/8
Rubix:A0768073
Fabrikant:167-5/8
EAN:7314150419012



Productdetails : BAHCO INSTEEKSTEEKSL 16 SPIE 5/8 167-5/8
Bahco insteeksteeksleutel 167-5/8 met spigot-aansluiting Ø16 mm. Opening 5/8” en totale lengte 59 mm, max. 92 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 5/8' |
| Lengte | 59 mm |
| Type | steeksleutel |
| Diameter | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,40 excl. BTW
/ stuk
€ 85,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
