Referenties
Bahco:248-30
Rubix:A0768207
Fabrikant:248-30
EAN:7314150367832



Productdetails : BAHCO INSTEEKRINGSLEUTEL 24X32 30MM 248-30
Bahco insteekringsleutel 248-30 als ring-end insert voor rechthoekige connector 24x32 (30 mm). Totale lengte 105 mm, max. 1200 N·m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 30 mm |
| Lengte | 105 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Diameter | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,23 excl. BTW
/ stuk
€ 274,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen