FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.5/16X11/32
64 - Rechte ringratelsleutels in inch maten
Zie technische informatieReferenties
Facom:64.5/16X11/32
Rubix:10108697
EAN:3148517427686



Productdetails : FACOM RINGRATELSLEUTEL 64.5/16X11/32
64 - straight ratchet polygon keys in inches
- Straight right-ratchet polygon wrenches: allows flat access to the nut.
- Compact and reversible ratchet mechanism by turning the wrench.
- Recovery angle at 5° (7.5° for 1/4"; 6° for 5/16" and 11/32").
- Dimensions in inches: from 1/4" to 5/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
- Straight right-ratchet polygon wrenches: allows flat access to the nut.
- Compact and reversible ratchet mechanism by turning the wrench.
- Recovery angle at 5° (7.5° for 1/4"; 6° for 5/16" and 11/32").
- Dimensions in inches: from 1/4" to 5/16".
- Finish: Satin chrome-plated.
A ["]: 5/8x11/16B [mm]: 29,5B1 [mm]: 33,5C [mm]: 14,8E [mm]: 9,9E1 [mm]: 10,7E2 [mm]: 5,4H3 [mm]: 5,4L [mm]: 210[g]: 185
Sterke punten
• Rechte ringratelsleutels: om een moer plat te kunnen bereiken.• Compact, d.m.v. het omkeren van de sleutel omkeerbaar ratelmechanisme.• Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 1/4"; 6° voor de maten 5/16" en 11/32").• Inch-maten: van 1/4" tot 5/16".• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 128x19x7 mm |
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Opening | 5/16x11/32 |
| Lengte | 128 mm |
| Type | ratelringsteeksleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,21 excl. BTW
/ stuk
€ 30,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen