Referenties
Bahco:747-42
Rubix:A0415445
Fabrikant:747-42
EAN:7314150362769



Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 3/8 42 747-42
Bahco 747-42 kraaienvoet/open-eind sleutel voor 3/8" vierkante aandrijving met 42 mm opening. Verchroomd en gemaakt van hoogwaardig gelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 42 |
| Lengte | 50 mm |
| Type | kraaienvoet sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,30 excl. BTW
/ stuk
€ 160,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
