GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 17X19MM - 4 17X19
Ringsleutel dubbel plat 4
Zie technische informatieReferenties
Gedore:4 17x19
Rubix:10010334
Fabrikant:6054760
EAN:4010886605479

Productdetails : GEDORE RINGSLEUTEL PLAT UD-PROFIEL 17X19MM - 4 17X19
• uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085
• platte uitvoering
• met dunwandige ringen
• UD-profiel
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
• * niet genormeerd
Ringsleutel plat UD-Profiel 17x19 mm uitvoering volgens DIN 837 vorm B, ISO 3318, ISO 1085 platte uitvoering met dunwandige ringen UD-profiel GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 98 g |
| Opening | 17x19 |
| Lengte | 186 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,13 excl. BTW
/ stuk
€ 23,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden