BAHCO HANEVOETSLEUTEL 1/2 1.5/16 787-1.5/16

Bahco

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:787-1.5/16
Rubix:A0765497
Fabrikant:787-1.5/16
EAN:7314150363223
BAHCO HANEVOETSLEUTEL 1/2 1.5/16 787-1.5/16

Technische samenvatting

Opening1-5/16 in
Lengte50 mm
Typekraaienvoet sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO HANEVOETSLEUTEL 1/2 1.5/16 787-1.5/16


Bahco 787-1.5/16 kraaienpootsteeksleutel met 1/2" vierkant aandrijving en 1-5/16" opening. Chrome-afwerking op hoogwaardige staallegering, volgens ISO 1174 en DIN 3120.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening1-5/16 in
Lengte50 mm
Typekraaienvoet sleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter14 mm
89,15 excl. BTW
/ stuk
107,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen