Referenties
Bahco:74WS-15
Rubix:A0768657
Fabrikant:74WS-15
EAN:7314150415595




Technische samenvatting
| Minimaal aanhaalmoment | 3 N.m |
|---|---|
| Maximaal aanhaalmoment | 15 N.m |
| Aansluiting | 16 mm spigot (rond) '' |
Productdetails : BAHCO KLIKMOMENT SPIE 3-15NM 74WS-15
Bahco 74WS-15 is een mechanische klikmomentsleutel met vensterschaal en uitwisselbare spigotkop (Ø16 mm). Stel het moment in en draai tot het voelbare/hoorbare kliksignaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimaal aanhaalmoment | 3 N.m |
| Maximaal aanhaalmoment | 15 N.m |
| Aansluiting | 16 mm spigot (rond) '' |
| Lengte | 223 mm |
| Gewicht | 0,3 kg |
| Bevestiging | 148 |
| Norm | ISO 6789-1:2017; ISO 6789-2:2017 |
| Type | klikmomentsleutel (mechanisch verstelbaar, vensterschaal, uitwisselbare spigotkop) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,97 excl. BTW
/ stuk
€ 197,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen